Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Ölsperre ECOLINE 250, 7,5 m, Freibord 100 mm, Tauchtiefe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-215-799
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     215799
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Öl-Sperren
Ölsperren
öl-sperren denios
öl sperren
DENSORB Ölsperre ECOLINE 250, 7,5 m, für kleine Binnengewässer, Freibord 100 mm, Tauchtiefe 150 mm
  • Schnelleinsatzölsperren für den temporär begrenzten Einsatz, z.B. nach Ölunfällen auf Gewässern oder zur Havarieprävention bei Baumaßnahmen
  • Flexibel und mehrfach einsetzbar
  • Dank integrierter und einfach bedienbarer Schnellkupplungen aus Aluminium können die Systemkomponenten Ölsperre, Verteilerstück und Endstück miteinander verbunden werden. So können beliebig viele Ölbarrieren bedarfsgerecht aneinander gefügt werden
  • Warnfarbe zur guten Erkennbarkeit auch bei schlechten Umweltbedingungen
  • Robustes und flüssigkeitsdicht verschweißtes Spezialgewebe mit innenliegenden Auftriebskörpern
  • Tauchschürzen mit außen angebrachten Ballastketten aus verzinktem Stahl verhindern Unterspülungen
  • Verlastbar in Gitterboxen, Universalbehältern und Rollcontainern
  • geeignet für Bäche, kleine Flüsse, Kläranlagen etc
Technische Daten:
  • Format: Öl-Sperren
  • Breite außen [mm]: 250
  • Länge außen [mm]: 7500
  • Durchmesser außen [mm]: 100
  • Tauchtiefe [mm]: 150
  • Werkstoff: PVC
  • Farbe: gelb
  • Anwendungsbereich: Bäche, Kleinflüsse, Kläranlagen
  • Bestückung: Eine Ölbarriere besteht aus 7 Segmenten (Auftriebskörper)
  • Typ: 250
Weitere Informationen:
Länge Außen:
7500 mm
Breite Außen:
250 mm
Tiefe Außen:
100 mm
Durchmesser Außen:
100 mm
Werkstoff:
PVC
Tauchtiefe:
150 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Ölbarriere, Barriere, Gewässerschutz, Ölsperre, Tauchwandsperre, Wassersperre, Schnelleinsatzbarriere, Ölschadensbekämpfung, Ölwehr, Ölunfall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 577,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,14*
€ 805,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,83*
€ 784,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,68*
€ 743,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 604,65*
€ 719,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 577,43*
€ 687,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
170342
ab € 169,89*
Zubehör
Denios
128555
ab € 144,97*
Zubehör
Denios
215814
ab € 577,19*
Zubehör
Denios
215805
ab € 51,38*
Zubehör
Denios
261508
ab € 31,77*
Zubehör
Denios
267964
ab € 31,67*
Zubehör
Denios
215809
ab € 117,64*
Zubehör
Denios
309144
ab € 1.302,40*
Zubehör
Denios
267965
ab € 66,62*
Zubehör
Denios
265656
ab € 69,04*
Zubehör
Denios
309339
ab € 161,86*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.819,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.