Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set im roten Transportwagen B, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-208-197
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     208197
EAN/GTIN:
     4055661013087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set im roten Transportwagen B, Ausführung Öl
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • für die Platzierung im Innenbereich
  • schnell am Einsatzort
  • entwickelt für die schnelle Gefahrstoffeindämmung im Leckagefall
  • anwenderfreundliche, praktische Türen und ein weit öffnender Deckel sorgen für leichten Zugriff
  • bei Bedarf mit handelsüblichem Vorhängeschloss verschließbar
  • großzügiges Platzangebot mit praxisgerechter Einteilung
  • Staufächer für Kleinteile in den Türen
  • mit praktischem Griff zum bequemen Überwinden von Treppenstufen (vorne unten)
  • hervorragende Mobilität im Innen- und Außenbereich, auch bei ungünstigen Wegverhältnissen
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 40 Matten 37 x 40 cm, 8 Schlangen 120 x 7,5 cm, 4 Kissen 25 x 25 cm, 25 Wischtücher 38 x 40 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 510
  • Breite außen [mm]: 510
  • Höhe außen [mm]: 1020
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 52
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Farbe: rot
Weitere Informationen:
Länge Außen:
510 mm
Breite Außen:
510 mm
Tiefe Außen:
510 mm
Höhe Außen:
1020 mm
Aufnahmekapazität:
52 Liter / VE
Farbe:
rot
Gewicht:
33,4 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfall Set, Öl Bindemittel, Chemikalien Bindemittel Notfall Set, Spill Kit, Leckage Set, Absorbents, Bindemittel Transportwagen, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 692,10*
€ 781,39*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 768,24*
€ 857,48*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,48*
€ 1.020,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,37*
€ 989,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 803,59*
€ 956,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,24*
€ 935,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,24*
€ 914,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,80*
Zubehör
Denios
116657
ab € 204,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.