Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Öl, heavy, 40 x 50 cm, 50 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-207-922
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     207922
EAN/GTIN:
     4055661019812
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Matten zum Aufsaugen, Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 50 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
  • Die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Öl
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 62
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 60
  • Gewicht pro VE [kg]: 3.9
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: Heavy
  • Inhaltsmenge: 50
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Aufnahmekapazität:
62 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Gewicht:
0,078 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl saugmatte, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Auffangmatte, Aufsaugvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,59*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,3318* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 87,10*
€ 103,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 85,80*
€ 102,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 82,84*
€ 98,58
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,81*
€ 94,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,59*
€ 79,24
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
215799
ab € 573,39*
Zubehör
Denios
215814
ab € 575,41*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,06*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.816,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.