Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tasche für faltbare Mehrweg-Leckagewannen bis 1500 x 1500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-206-990
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     206990
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Tasche für faltbare Mehrweg-Leckagewannen bis 1500 x 1500 mm
  • leicht und robust
Technische Daten:
  • Gewicht [kg]: 0,5
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, Tasche für Leckagewannen, Transporttasche für Faltwanne, denios leckagewanne, tasche für leckagewannen, Tasche, Wannentasche, Schutztasche, Wannenhülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,29*
€ 101,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
257201
ab € 68,55*
Ähnlich
Denios
206989
ab € 44,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.