Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 2000 x 2000 mm, Volumen 1600 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-206-986
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     206986
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 2000 x 2000 mm, Volumen 1600 Liter
  • zum Schutz von Mitarbeitern, Produktion und Umwelt vor Kontamination
  • geringe Investition zur Vermeidung hoher Folgekosten
  • schnell und einfach einsetzbar, z. B. bei Notfällen oder auch zur Prävention in gefährdeten Bereichen / Situationen
  • auch zum kurzfristigen Bereitstellen von Chemikalien geeignet
  • aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (Seitenteile mit integrierten Verstärkungen aus PP) - beständig gegen Erdölprodukte, Säuren und Chemikalien
  • mit integrierter Füllstandanzeige
  • leicht und kompakt gefaltet - optimal auch für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW
  • auch als Plane bzw. Becken (z. B. zur Dekontamination) nutzbar
  • praktische Transporttasche als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckagewannen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 2000 x 2000 x 425
  • Auffangvolumen [l]: 1600
  • Volumen [l]: 1600
  • Gewicht [kg]: 23,2
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
2000 mm
Höhe Außen:
425 mm
Volumen:
1600 l
Auffangvolumen:
1600 l
Gewicht:
23,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, notfall dekonwanne, Faltwannen, Leckagebecken, Notfallwannen, Schutzwannen, Unfallwannen, Sicherheitswannen, Flachwannen, Auffangbehälter flexibel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 986,25*
€ 1.099,11*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.087,81*
€ 1.214,44*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.099,11*
€ 1.307,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.091,82*
€ 1.299,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.049,27*
€ 1.248,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.020,37*
€ 1.214,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,25*
€ 1.173,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
257201
ab € 68,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.