Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 1240 x 1240 mm, Volumen 300 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-206-984
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     206984
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 1240 x 1240 mm, Volumen 300 Liter
  • zum Schutz von Mitarbeitern, Produktion und Umwelt vor Kontamination
  • geringe Investition zur Vermeidung hoher Folgekosten
  • schnell und einfach einsetzbar, z. B. bei Notfällen oder auch zur Prävention in gefährdeten Bereichen / Situationen
  • auch zum kurzfristigen Bereitstellen von Chemikalien geeignet
  • aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (Seitenteile mit integrierten Verstärkungen aus PP) - beständig gegen Erdölprodukte, Säuren und Chemikalien
  • mit integrierter Füllstandanzeige
  • leicht und kompakt gefaltet - optimal auch für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW.
  • auch als Plane bzw. Becken (z. B. zur Dekontamination) nutzbar
  • praktische Transporttasche als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckagewannen
  • Maße außen L x B x H [mm]: 1240 x 1240 x 225
  • Volumen [l]: 300
  • Gewicht [kg]: 7,05
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1240 mm
Breite Außen:
1240 mm
Höhe Außen:
225 mm
Volumen:
300 l
Auffangvolumen:
300 l
Gewicht:
7,05 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, denios leckagewanne, leckagewanne 300 liter, notfall dekonwanne, Faltwannen, Leckagebecken, Notfallwannen, Schutzwannen, Unfallwannen, Sicherheitswannen, Flachwannen, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,88*
€ 691,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,02*
€ 678,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,90*
€ 647,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 524,59*
€ 624,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,53*
€ 580,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
206990
ab € 68,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.