Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 420HK-206-981 Herst.-Nr.: 206981 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 700 x 700 mm, Volumen 75 Liter - zum Schutz von Mitarbeitern, Produktion und Umwelt vor Kontamination
- geringe Investition zur Vermeidung hoher Folgekosten
- schnell und einfach einsetzbar, z. B. bei Notfällen oder auch zur Prävention in gefährdeten Bereichen / Situationen
- auch zum kurzfristigen Bereitstellen von Chemikalien geeignet
- aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (Seitenteile mit integrierten Verstärkungen aus PP) - beständig gegen Erdölprodukte, Säuren und Chemikalien
- mit integrierter Füllstandanzeige
- leicht und kompakt gefaltet - optimal auch für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW
- auch als Plane bzw. Becken (z. B. zur Dekontamination) nutzbar
- praktische Transporttasche als Zubehör erhältlich
Technische Daten: - Ausführung: Leckagewannen
- Maße außen B x T x H [mm]: 700 x 700 x 175
- Auffangvolumen [l]: 75
- Volumen [l]: 75
- Gewicht [kg]: 3,32
Weitere Informationen: | | Breite Außen: | 700 mm | Tiefe Außen: | 700 mm | Höhe Außen: | 175 mm | Volumen: | 75 l | Auffangvolumen: | 75 l | Gewicht: | 3,32 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, notfall dekonwanne, Faltwannen, Leckagebecken, Notfallwannen, Schutzwannen, Unfallwannen, Sicherheitswannen, Flachwannen, Auffangbehälter flexibel |
| | |
| |