Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-206-980
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     206980
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltwanne
Leckageauffangwanne
Leckagewanne
Notfall-Dekonwanne
Faltbare Mehrweg-Leckagewanne 350 x 700 mm, Volumen 25 Liter
  • zum Schutz von Mitarbeitern, Produktion und Umwelt vor Kontamination
  • leicht und kompakt gefaltet - optimal auch für Einsatzfahrzeuge von Feuerwehr, THW
  • geringe Investition zur Vermeidung hoher Folgekosten
  • schnell und einfach einsetzbar, z. B. bei Notfällen oder auch zur Prävention in gefährdeten Bereichen / Situationen
  • auch zum kurzfristigen Bereitstellen von Chemikalien geeignet
  • aus PVC mit einer speziellen Oberflächenbeschichtung (Seitenteile mit integrierten Verstärkungen aus PP) - beständig gegen Erdölprodukte, Säuren und Chemikalien
  • mit integrierter Füllstandanzeige
  • auch als Plane bzw. Becken (z. B. zur Dekontamination) nutzbar
  • praktische Transporttasche als Zubehör erhältlich
Technische Daten:
  • Ausführung: Leckagewannen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 350 x 700 x 125
  • Auffangvolumen [l]: 25
  • Volumen [l]: 25
  • Gewicht [kg]: 2,01
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
700 mm
Höhe Außen:
125 mm
Volumen:
25 l
Auffangvolumen:
25 l
Gewicht:
2,01 kg
Weitere Suchbegriffe: Notfallauffangwanne, notfall dekonwanne, Faltwannen, Leckagebecken, Notfallwannen, Schutzwannen, Unfallwannen, Sicherheitswannen, Flachwannen, Auffangbehälter flexibel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 178,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,25*
€ 264,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,67*
€ 253,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,11*
€ 240,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,96*
€ 212,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
206989
ab € 44,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.