Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-361
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201361
EAN/GTIN:
     4055661013742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von schweren Gütern und Abfall
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen viele aggressive Stoffe
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • formstabil und schlagfest
  • leicht zu reinigen
  • Einfahrtaschen für Gabelstapler und je 2 Lenk- und Bockrollen zum manuellen Verfahren
  • Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
  • geringes Eigengewicht
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • Spezielle Gasdruckdämpfer sorgen für einen gebremsten Kippvorgang, der den Behälter beim Entleeren vor Beschädigungen schützt.
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 750
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen und Rollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1120 x 1650 x 955
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 325
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 170 x 70
  • Traglast gesamt [kg]: 750
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 880
  • Gewicht [kg]: 125
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1120 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
955 mm
Volumen:
750 l
Traglast gesamt:
750 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter blau 750 l, schüttgutbehälter blau, denios schüttgutbehälter, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippbehälter Schwerlast, Kippcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.343,91*
€ 1.496,44*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,06*
€ 1.496,99*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.496,99*
€ 1.781,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.478,77*
€ 1.759,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,63*
€ 1.684,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,48*
€ 1.640,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.344,06*
€ 1.599,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
201363
ab € 1.449,64*
Ähnlich
Denios
201364
ab € 1.441,44*
Ähnlich
Denios
201359
ab € 1.224,88*
Ähnlich
Denios
201360
ab € 1.219,85*
Ähnlich
Denios
201362
ab € 1.338,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.