Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     C420-201-361
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201361
EAN/GTIN:
     4055661013742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 750 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von schweren Gütern und Abfall
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen viele aggressive Stoffe
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • formstabil und schlagfest
  • leicht zu reinigen
  • Einfahrtaschen für Gabelstapler und je 2 Lenk- und Bockrollen zum manuellen Verfahren
  • Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
  • geringes Eigengewicht
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • Spezielle Gasdruckdämpfer sorgen für einen gebremsten Kippvorgang, der den Behälter beim Entleeren vor Beschädigungen schützt.
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 750
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen und Rollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1120 x 1650 x 955
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 325
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 170 x 70
  • Traglast gesamt [kg]: 750
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 880
  • Gewicht [kg]: 125
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1120 mm
Tiefe Außen:
1650 mm
Höhe Außen:
955 mm
Volumen:
750 l
Traglast gesamt:
750 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter blau 750 l, schüttgutbehälter blau, denios schüttgutbehälter, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippbehälter Schwerlast, Kippcontainer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.347,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.497,79*
€ 1.782,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.479,44*
€ 1.760,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,84*
€ 1.684,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.378,40*
€ 1.640,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.347,19*
€ 1.603,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
201363
ab € 1.453,81*
Ähnlich
Denios
201364
ab € 1.447,35*
Ähnlich
Denios
201359
ab € 1.221,61*
Ähnlich
Denios
201360
ab € 1.224,41*
Ähnlich
Denios
201362
ab € 1.336,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.