Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 500 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-201-359
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     201359
EAN/GTIN:
     4055661013728
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter
Kippbehälter Schwerlast aus Polyethylen (PE), 500 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von schweren Gütern und Abfall
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • hohe Beständigkeit gegen viele aggressive Stoffe
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • formstabil und schlagfest
  • leicht zu reinigen
  • Einfahrtaschen für Gabelstapler und je 2 Lenk- und Bockrollen zum manuellen Verfahren
  • Aufnahmehaken für Sicherungskette und Entriegelungsseil
  • geringes Eigengewicht
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • Spezielle Gasdruckdämpfer sorgen für einen gebremsten Kippvorgang, der den Behälter beim Entleeren vor Beschädigungen schützt.
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen und Rollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1080 x 1530 x 760
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 325
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 170 x 70
  • Traglast gesamt [kg]: 500
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 685
  • Gewicht [kg]: 113
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1080 mm
Tiefe Außen:
1530 mm
Höhe Außen:
760 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
500 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
113 kg
Weitere Suchbegriffe: schüttgutbehälter blau, denios schüttgutbehälter, kipp behälter, Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippbehälter Schwerlast, Kippcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,78*
€ 1.379,25*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.226,34*
€ 1.379,80*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.379,80*
€ 1.641,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.364,48*
€ 1.623,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.302,23*
€ 1.549,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.264,44*
€ 1.504,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.226,34*
€ 1.459,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
201363
ab € 1.449,71*
Ähnlich
Denios
201364
ab € 1.442,75*
Ähnlich
Denios
201360
ab € 1.222,89*
Ähnlich
Denios
201361
ab € 1.337,83*
Ähnlich
Denios
201362
ab € 1.337,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.