Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 800 Liter Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-187-003
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     187003
EAN/GTIN:
     4055661019355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
mehrzweckbehälter
Systembehälter aus Polyethylen (PE), mit Füßen, 800 Liter Volumen, rot
  • zum Sammeln, Sortieren, Lagern, Entsorgen von Wert- und Verbrauchsstoffen
  • aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • flüssigkeitsdicht und korrosionsfrei
  • stabil bei geringem Eigengewicht
  • hohe chemische Beständigkeit gegen viele Säuren und Laugen
  • leicht zu reinigen
  • mit Füßen - leicht unterfahrbar für den Transport mit Hubgeräten
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 800
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: 4 Füße
  • Breite außen [mm]: 1030
  • Tiefe außen [mm]: 1340
  • Höhe außen [mm]: 845
  • Breite innen [mm]: 910
  • Tiefe innen [mm]: 1035
  • Höhe innen [mm]: 750
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 36
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1030 mm
Tiefe Außen:
1340 mm
Höhe Außen:
845 mm
Breite Innen:
910 mm
Tiefe Innen:
1035 mm
Höhe Innen:
750 mm
Volumen:
800 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
36 kg
Weitere Suchbegriffe: Transportbehälter, Transportbehälter Kunststoff, Lagerbehälter, Lagerbehälter Kunststoff, Sammelbehälter, Systembehälter, PolyMaxx
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
24
Frei Haus
ab € 467,67*
€ 546,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 587,73*
€ 681,26*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,26*
€ 810,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,24*
€ 808,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,09*
€ 783,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,59*
€ 757,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,73*
€ 699,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
187005
ab € 471,48*
Ähnlich
Denios
187002
ab € 471,78*
Ähnlich
Denios
187015
ab € 491,57*
Ähnlich
Denios
187012
ab € 493,70*
Ähnlich
Denios
187013
ab € 506,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.