Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballonkarre BK-60, lackiert, Vollgummi, für Gebinde bis 60 Liter, el. leitfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-181-316
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     181316
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkarre
Ballonkarre BK-60 aus Stahl, blau lackiert, Vollgummireifen, f. Gebinde bis 60 Liter, el. leitfähig
  • geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
  • gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar)
  • mit geeigneter Auffangwanne (optional lieferbar) auch als Abfüllstation einsetzbar
  • Ballonkarre mit Vollgummireifen
  • elektrisch ableitfähige Version
  • geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
  • robuste Pulverbeschichtung in RAL 5010 (blau)
Technische Daten:
  • Version: Ballonkarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Vollgummi EL
  • Breite außen [mm]: 470
  • Tiefe außen [mm]: 530
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 120
  • Farbe: blau
  • RAL-Code: 5010
  • Einsetzbar in EX-Bereichen: Zonen 1, 2 IIA, IIB
  • Geeignet für: 30- und 60-Liter Ballons, 60L Stahl- und Kunststofffässer
  • Zulassung / Zertifikat Beschreibung 1: HERSTELLERERKLÄRUNG
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
530 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Traglast gesamt:
120 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Ballonkarren, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,95*
€ 524,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,65*
€ 520,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,26*
€ 500,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 405,95*
€ 483,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
164368
ab € 179,21*
Ähnlich
Denios
181315
ab € 339,31*
Ähnlich
Denios
115246
ab € 229,29*
Ähnlich
Denios
115243
ab € 192,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.