Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindevliesmatten Economy Single, Öl, heavy, 40 x 50 cm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-175-016
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     175016
EAN/GTIN:
     4055661012578
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
DENSORB Ölbindemittel Vlies Matten zum Aufsaugen, Economy Single, heavy, 40 x 50 cm, 100 Stück
  • extrem saugstarkes Bindevlies aus Polypropylen mit beidseitig offenporiger Feinfaserstruktur für ein schnelles Aufsaugen auslaufender Flüssigkeiten
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auch im gesättigten Zustand noch reißfest und auf Wasser schwimmfähig
  • dank der wasserabweisenden Eigenschaften perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • für den schnellen, einfachen Einsatz bei Leckagen, z.B. an tropfenden Maschinen oder Dichtungen
  • ideal als Unterlage unter Maschinen oder zum Abwischen von verschmutzten Oberflächen oder Teilen
  • durch eine spezielle Prägung wird die hohe Stabilität und Haltbarkeit erreicht
  • hochwertige Polypropylenfasern garantieren hohe Reiß- und Abriebfestigkeit
  • sehr geringes Austropfrisiko aufgrund ausgeprägter Adhäsion zwischen Faseroberfläche und eingetragener Flüssigkeit
  • Materialstärke "heavy" für größere Flüssigkeitsmengen
  • Die anwendungsgerecht zugeschnittenen Matten sind für wirtschaftlichen Materialeinsatz zusätzlich mittig perforiert
  • Die weiße Farbe erleichtert die Beurteilung des Sättigungsgrads
Technische Daten:
  • Format: Matten
  • Anwendung: Öl
  • Qualität: ECONOMY SINGLE
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Werkstoff: Polypropylen
  • Farbe: weiß
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 124
  • Anzahl Lagen: 1-lagig
  • Materialstärke: heavy
  • Perforation: ja
  • Merkmale Bindevlies: für kurze Einsatzdauer
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Gewicht pro VE [kg]: 7.8
  • Maße außen L x B [mm]: 500 x 400
  • Flächengewicht [g/m²]: 380
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: Heavy
  • Inhaltsmenge: 100
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Höhe Außen:
430 mm
Aufnahmekapazität:
124 Liter / VE
Werkstoff:
Polypropylen
Materialstärke:
5 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,078 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl saugmatte, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Bindevliesrolle, Ölbindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel für Öl, Ölvlies, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel, Auffangmatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,00*
€ 137,21*
10 Tage
23
Frei Haus
ab € 137,22*
€ 170,85*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 137,21*
€ 163,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 134,65*
€ 160,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 131,22*
€ 156,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 122,16*
€ 145,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,00*
€ 128,52
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
215799
ab € 577,33*
Zubehör
Denios
215814
ab € 573,66*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
201653
ab € 1.808,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.