Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set Spezial für Chemikalien-Unfälle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-163-776
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     163776
EAN/GTIN:
     4055661018174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set Spezial für Chemikalien-Unfälle
  • speziell für Leckagen mit aggressiven Flüssigkeiten
  • enthält Bindevlies sowie Chemikalien- und Säurenbinder
  • inklusive PSA für Chemie-Leckagen
  • ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Spezial
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 40 Matten 50 x 40 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 2 x 400 g Chemikalien- und Säurenbinder Multi-Sorb, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Chemikalien-Schutzhandschuhe, 1 Halbmaske 3M Typ 6200, 2 Gas- und Kombifilter Typ 6059 ABEK1, 1 Chemikalien-Schutzanzug Typ 4, 5, 6, Chemikalienbeständigkeitslisten
  • Breite außen [mm]: 400
  • Tiefe außen [mm]: 610
  • Höhe außen [mm]: 290
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 42
  • Länge außen [mm]: 610
  • Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
610 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
610 mm
Höhe Außen:
290 mm
Aufnahmekapazität:
42 Liter / VE
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfall Set für Chemikalien, Bindemittel Notfall Set, Chemikalien Bindemittel Notfall Set, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Bindemittel transportbox, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 328,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,53*
€ 475,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,41*
€ 472,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,21*
€ 433,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,81*
€ 419,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,23*
€ 390,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 76,78*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,92*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,93*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
200211
ab € 223,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.