Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterfahrbarer Sockel für Fass-Schrank VbF 90.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-158-142
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     158142
EAN/GTIN:
     4250101149320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Schrank
Fassschrank
fass schrank
asecos Unterfahrbarer Sockel für Fass-Schrank VbF 90.2
  • unterfahrbarer Sockel, Einfahrhöhe 100 mm
  • zusammen mit dem Schrank zu bestellen
  • für den leichten und sicheren innerbetrieblichen Transport der Schränke
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1560 x 1020 x 100
  • Gewicht [kg]: 46
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1560 mm
Tiefe Außen:
1020 mm
Höhe Außen:
100 mm
Gewicht:
46 kg
Weitere Suchbegriffe: Sockelblende, Sockelverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 352,56*
€ 420,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,01*
€ 430,61*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,26*
€ 500,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,14*
€ 496,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,12*
€ 485,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,18*
€ 471,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,56*
€ 419,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 352,56* pro Paket)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,42*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.