Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set in abschließbarer Transportbox, Ausführung "Öl"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-157-329
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157329
EAN/GTIN:
     4055661024175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set in abschließbarer Transportbox, ideal für die Anbringung am LKW, Ausführung "Öl"
  • Halten Sie Bindemittel griffbereit für den Notfall mit dem praktischen Staukasten zur Montage an LKW und anderen Fahrzeugen
  • Der Staukasten besteht aus Polyethylen und ist spritzwasserdicht, chemikalienbeständig und abschließbar
  • Montagekit mit Befestigungsschienen zur Montage am LKW optional erhältlich
  • Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 200 Matten 50 x 40 cm, 4 Schlangen 180 x 7,5 cm, 1 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 650
  • Breite außen [mm]: 480
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 168
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
650 mm
Breite Außen:
480 mm
Tiefe Außen:
650 mm
Höhe Außen:
500 mm
Aufnahmekapazität:
168 Liter / VE
Gewicht:
4,5 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Havariebox, Havarieset, Havarie Box, Havarie Set, Haverie, Notfall Set, Öl Bindemittel, Spill Kit, Leckage Set, Absorbents, Bindemittel Transportbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,03*
€ 486,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,51*
€ 444,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,19*
€ 429,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
157868
ab € 34,37*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,74*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.