Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set in wetterfester Tasche, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-157-327
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157327
EAN/GTIN:
     4055661012912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
Wetterfeste DENSORB Notfalltasche für unterwegs, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindevliesmatten werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • robuste, wetterfeste Tasche
  • verstellbarer Schultergurt
  • Klettverschluss für schnellen Zugang
  • Auf Wunsch kann die Tasche bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für Leckagen in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen und Außen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 50 Matten 40 x 50 cm, 3 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 3 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 400
  • Breite außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 500
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 48
  • Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
400 mm
Breite Außen:
200 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
500 mm
Aufnahmekapazität:
48 Liter / VE
Gewicht:
4 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set universal, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Notfalltasche Bindemittel, Spill Kit, Bereitschafts Set, Leckage Set, Notfall Set, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 129,17*
€ 162,11*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,17*
€ 186,26*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,26*
€ 221,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,27*
€ 210,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,60*
€ 193,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,73*
Zubehör
Denios
157362
ab € 92,68*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,60*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,93*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.