Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Sieb und Deckel, leitf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-157-307
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157307
EAN/GTIN:
     4055661010437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fass-Trichter
Fasstrichter
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
FALCON Fasstrichter aus Polyethylen (PE), 22 Liter, mit Sieb und Deckel, leitfähig
  • bedeckt die gesamte Oberfläche des Fasses
  • ideal für das mühelose Befüllen von 200-Liter-Stahl- und Kunststoff-, Spundloch- oder Deckelfässern
  • nahtlos gefertigt aus chemisch beständigem Polyethylen (PE)
  • der profilierte Boden ermöglicht ein sauberes, spritzfreies Einfüllen
  • Aussparung für Füllstandsanzeige
  • mit Sieb und integriertem Auslaufstutzen zur Arretierung des Trichters
  • Trichter durch integrierten Deckel verschließbar
  • elektrisch leitfähige Version (TÜV geprüft)
Technische Daten:
  • Version: für Stahl-/Kunststofffässer
  • Werkstoff: Kunststoff, el. ableitfähig
  • weitere Ausstattung: Deckel / Sieb
  • Tiefe außen [mm]: 710
  • Breite außen [mm]: 670
  • Höhe außen [mm]: 190
  • Tiefe innen [mm]: 460
  • Breite innen [mm]: 590
  • Höhe innen [mm]: 105
  • Durchmesser außen [mm]: 690
  • Durchmesser Auslauf außen: 51
  • Ø Auslauf-Öffnung innen: 30
  • Volumen [l]: 22
  • Farbe: schwarz
  • Antistatik/ESD: ableitfähig
  • Gewicht [kg]: 7,2
  • DENIOS Garantie: 5 Jahre
Weitere Informationen:
Breite Außen:
670 mm
Tiefe Außen:
710 mm
Höhe Außen:
190 mm
Durchmesser Außen:
690 mm
Breite Innen:
590 mm
Tiefe Innen:
460 mm
Höhe Innen:
105 mm
Volumen:
22 l
Werkstoff:
Kunststoff, el. ableitfähig
Farbe:
schwarz
Gewicht:
7,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Füllstandsanzeige für Fässer, denios fasstrichter, fass trichter, fasstrichter 22 liter, Fasstrichter Kunststoff, Fasstrichter mit Sieb, PE Fasstrichter, Einfülltrichter, Einfüllhilfe, Fasstrichter mit Deckel, FALCON Fasstrichter, Trichter ableitfähig
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,83*
€ 304,79*
14 Tage
11
Frei Haus
ab € 363,58*
€ 428,33*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,79*
€ 362,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,54*
€ 356,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,18*
€ 334,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
114877
ab € 102,40*
Ähnlich
Denios
114881
ab € 173,39*
Ähnlich
Denios
114882
ab € 254,13*
Ähnlich
Denios
157311
ab € 339,43*
Ähnlich
Denios
114879
ab € 161,96*
Ähnlich
Denios
157306
ab € 254,27*
Ähnlich
Denios
114878
ab € 119,55*
Ähnlich
Denios
114880
ab € 178,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.