Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Granulat SEPISORB, Ölbinder Universal Sepiolith 4/30 Extra Grob, 20 kg Sack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-157-215
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     157215
EAN/GTIN:
     4055661012813
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
Granulat SEPISORB, Ölbinder Universal, Sepiolith 4/30 Extra Grob, chemisch inert, 20 kg Sack
  • Typ III R
  • mineralisches Granulat auf Basis von Sepiolith
  • ideal für raue Böden und Außenbereiche mit starkem Verkehrsaufkommen
  • chemisch inert, nicht giftig
  • die helle Farbe erlaubt die Beurteilung des Sättigungsgrads
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • maximaler Anti-Rutsch-Effekt
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 9
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 6
  • Korngröße min [mm]: 0.5
  • Schüttgutgewicht (g/L): 720
  • Anzahl VE pro Palette: 55
  • Inhalt [l]: 28
  • Gewicht [kg]: 20
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Gebindevolumen [l]: 28
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, chemisch inert, nicht brennbar
Weitere Informationen:
Aufnahmekapazität:
9 Liter / VE
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Granulat, Ölbinder, Sepisorb, Sepiolith, Sepiolite, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Bindemittel, Streumittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
18
Frei Haus
ab € 18,53*
€ 25,72*
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 18,75*
€ 26,02*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 27,56*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,56*
€ 32,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,98*
€ 32,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,04*
€ 28,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paket
1 Paket enthält 20 Kilogramm (ab € 1,00* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
239976
ab € 369,33*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,33*
Zubehör
Denios
286079
ab € 770,87*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,37*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,29*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,99*
Zubehör
Denios
241875
ab € 329,94*
Zubehör
Denios
145284
ab € 241,21*
Zubehör
Denios
216690
ab € 324,23*
Zubehör
Denios
116636
ab € 351,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.