Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 1000, Polyethylen, 1000 l, Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-156-600
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     156600
EAN/GTIN:
     4055661017849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckel Rechteckbehälter
Deckel für Rechteckbehälter
Rechteckbehälterdeckel
Streugut-Behälter
Streugutbehälter SB 1000 aus Polyethylen (PE), 1000 Liter Volumen, orangener Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 1000
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: orange
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1800
  • Tiefe außen [mm]: 1350
  • Höhe außen [mm]: 960
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 1500
  • Gewicht [kg]: 92
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1800 mm
Tiefe Außen:
1350 mm
Höhe Außen:
960 mm
Breite Innen:
1380 mm
Tiefe Innen:
920 mm
Höhe Innen:
690 mm
Volumen:
1000 l
Traglast gesamt:
1500 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
92 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutbehälter, Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 774,71*
€ 884,98*
31 Tage
16
Frei Haus
ab € 905,23*
€ 1.032,43*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,98*
€ 1.053,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,96*
€ 1.051,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,51*
€ 1.027,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,48*
€ 991,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 774,71*
€ 921,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
156598
€ 883,86*
Ähnlich
Denios
156599
€ 892,65*
Ähnlich
Denios
156602
€ 974,82*
Ähnlich
Denios
156603
€ 971,12*
Ähnlich
Denios
156604
€ 969,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.