Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set in Deckelbox, ohne Rollen, Ausführung Universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-155-195
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     155195
EAN/GTIN:
     4055661017788
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set in Deckel-Box ohne Rollen, Ausführung Universal
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • abgestimmt auf den innerbetrieblichen Einsatz
  • schnell am Einsatzort
  • große Auswahl an Bindemitteln für viele Anwendungen
  • praktische und geräumige Box
  • inklusive Deckel zum Auflegen
  • Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält dieses Set auch einen Sack Öl- und Chemikalienbinder, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für Leckagen in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 100 Matten 50 x 40 cm, 20 Schlangen 120 x 7,5 cm, 15 Kissen 25 x 25 cm, 1 Sack Granulat Öl- und Chemikalienbinder*, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug*, 1 Schutzanzug*, 3 Paar Schutzhandschuhe, 1 Granulatschaufel*, 5 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
  • Breite außen [mm]: 640
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 655
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 166
  • Länge außen [mm]: 1000
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Typ: stationär
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1000 mm
Breite Außen:
640 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
655 mm
Aufnahmekapazität:
166 Liter / VE
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfall Set Bindemittel, DENSORB Notfall-Set, Bindemittel Notfall Set, Chemikalien Bindemittel Notfall Set, DENSORB Mobiles Set, Bindemittel Deckelbox, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,54*
€ 720,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 589,10*
€ 701,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 551,87*
€ 656,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,51*
€ 636,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,74*
€ 601,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,93*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,10*
Zubehör
Denios
147856
ab € 238,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.