Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 500 l Volumen, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-153-597
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     153597
EAN/GTIN:
     4055661017696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 500 Liter Volumen, rot
  • großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
  • korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • leicht zu reinigen
  • flüssigkeitsdicht
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und zusätzlichen Bock- und Lenkrollen zum manuellen Verfahren
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters vor Beschädigungen
  • optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: rot
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen und Rollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 960 x 1530 x 830
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 226
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 460
  • Gewicht [kg]: 53
Weitere Informationen:
Breite Außen:
960 mm
Tiefe Außen:
1530 mm
Höhe Außen:
830 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
rot
Gewicht:
53 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.013,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.156,18*
€ 1.375,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,05*
€ 1.361,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.091,57*
€ 1.298,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.055,31*
€ 1.255,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.013,04*
€ 1.205,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185838
ab € 192,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.