Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Matten und Schlangen, Univ.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-146-913
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     146913
EAN/GTIN:
     4055661012882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Bindemittel-Notfall-Set im Tragebeutel mit Aufsaugmatten und Schlangen, Ausführung Universal
  • ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • platzsparendes und handliches Notfall-Set
  • kann nahezu in jedem Gefahrenbereich platziert werden
  • der transparente Beutel mit Zip-Verschluss dient auch zur Entsorgung gebrauchter Bindevliese
  • Auf Wunsch kann der Beutel bei einer höheren Stückzahl mit Ihrem Firmenlogo versehen werden, z.B. mittels eines Aufklebers. Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern!
  • nimmt durch hydrophile Auslegung nahezu alle Flüssigkeiten zuverlässig auf
  • universell für Leckagen in Produktion und Werkstatt geeignet
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Universal
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 20 Matten 40 x 50 cm, 2 Schlangen 120 x 7,5 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 1 Paar Schutzhandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 500
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 22
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Typ: B 22
Weitere Informationen:
Länge Außen:
500 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
500 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
22 Liter / VE
Gewicht:
2 kg
Weitere Suchbegriffe: Bindevlies, Industriebindevlies, Saugmatte, Saugrolle, Sorbents, Öl-Sperren, Ölsperren, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, denios saugmatten, öl-aufsaugtuch denios, öl aufsaugtuch, Mobil Set Bindemittel, Bindemittel für Leckagen, Bindemittel zur Aufnahme von chemikalien, DENSORB Mobiles Set, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindemittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 64,18*
€ 83,36*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,79*
€ 85,13*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,89*
€ 99,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,32*
€ 93,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,33*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,51*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,80*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.