Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 400, Polyethylen, 400 l, Deckel orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-145-288
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145288
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 400 aus Polyethylen (PE), 400 Liter Volumen, orangener Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 400
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: orange
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 1210
  • Tiefe außen [mm]: 785
  • Höhe außen [mm]: 780
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 600
  • Gewicht [kg]: 35
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1210 mm
Tiefe Außen:
785 mm
Höhe Außen:
780 mm
Breite Innen:
990 mm
Tiefe Innen:
580 mm
Höhe Innen:
470 mm
Volumen:
400 l
Auffangvolumen:
400 l
Traglast gesamt:
600 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
35 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter 400 l grau, streugut behälter, streugut-behälter 400l, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 321,12*
€ 378,17*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 424,81*
€ 496,83*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,83*
€ 591,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,04*
€ 584,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,32*
€ 568,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 464,68*
€ 552,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,81*
€ 505,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
130033
ab € 171,14*
Zubehör
Denios
130034
ab € 163,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.