Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-145-074
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     145074
EAN/GTIN:
     4260057373199
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter
Schwerlast-Kippbehälter aus Stahl, 500 Liter Volumen, blau
  • zum Sammeln und Transportieren von schweren Gütern und Abfällen
  • stabiler Grundrahmen aus U-Profil mit entsprechenden Querverstärkungen
  • Behälterwanne aus 3 mm Stahlblech mit umlaufender Randverstärkung
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler
  • Entriegelung per Seilzug vom Staplersitz aus
  • Der Behälter kippt selbständig über Abrollkufen ab, so dass bei der Entleerung kein Schlag auf das Hubgerüst des Staplers entsteht
  • Die günstige Schwerpunktlagerung ermöglicht eine optimale Ausnutzung der Stapler-Tragkraft
  • 2-teiliger Deckel und Radsätze sind als Zubehör lieferbar
  • Spezielle Seitenverkleidungen schützen die Abrollkufen
  • Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert das Abrutschen von den Gabelzinken
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: blau
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Maße außen B x T x H [mm]: 840 x 1330 x 1030
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 330
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 200 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 2500
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 915
  • Gewicht [kg]: 220
Weitere Informationen:
Breite Außen:
840 mm
Tiefe Außen:
1330 mm
Höhe Außen:
1030 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
2500 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
blau
Gewicht:
220 kg
Weitere Suchbegriffe: Kippwagen, Kippbehälter Stapler, Kippbehälter Schwerlast, Schüttgutbehälter, Kippcontainer, Muldenkipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 897,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,56*
€ 1.247,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.042,49*
€ 1.240,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,87*
€ 1.177,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 950,55*
€ 1.131,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 897,07*
€ 1.067,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
145055
ab € 140,48*
Zubehör
Denios
145064
ab € 248,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.