Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 500 l Volumen, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-144-622
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     144622
EAN/GTIN:
     4055661013483
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
Kippwagen aus Polyethylen (PE), mit Rollen und Gabeltaschen, 500 Liter Volumen, blau
  • großvolumige Behälter zur Bereitstellung von Kleinteilen oder getrennten Sammlung von Abfall und Wertstoffen
  • korrosionsfrei, da aus witterungsbeständigem Polyethylen (PE)
  • leicht zu reinigen
  • flüssigkeitsdicht
  • mit Einfahrtaschen für Gabelstapler und zusätzlichen Bock- und Lenkrollen zum manuellen Verfahren
  • Entriegelung per Seilzug vom Fahrersitz aus
  • mit intergrierter Federscherenmechanik zur Begrenzung des Kippvorgangs und zum Schutz des Behälters vor Beschädigungen
  • optional mit 2-teiligem klappbarem Deckel aus PE (grau) erhältlich
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 500
  • Werkstoff: LDPE
  • Farbe: blau
  • Fahrwerk/Ausstattung: mit Gabeltaschen und Rollen
  • Maße außen B x T x H [mm]: 960 x 1530 x 830
  • Gabeltaschenabstand [mm]: 226
  • Gabeltaschen B x H [mm]: 150 x 60
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Schüttkantenhöhe [mm]: 460
  • Gewicht [kg]: 53
Weitere Informationen:
Breite Außen:
960 mm
Tiefe Außen:
1530 mm
Höhe Außen:
830 mm
Volumen:
500 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
blau
Gewicht:
53 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,46*
€ 1.094,82*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.004,70*
€ 1.138,45*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.138,45*
€ 1.354,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.127,34*
€ 1.341,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.080,69*
€ 1.286,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.048,49*
€ 1.247,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.004,70*
€ 1.195,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
185838
ab € 192,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.