Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

asecos Gasflaschenschrank feuerbeständig G30, 2 x 50 l, B 600 mm, links, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-144-518
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     144518
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
asecos Gasflaschenschrank feuerbeständig G30, 2 x 50 l Flaschen, B 600 mm, Tür links, grau/gelb
  • zur brandgeschützten Lagerung von Gasflaschen in Arbeitsräumen gemäß TRGS 510
  • typgeprüft nach EN 14470-2
  • optimaler Brandschutz und größtmögliche Sicherheit für Druckgasflaschen
  • Einhaltung der maximal zulässigen Temperaturerhöhung auf der Oberfläche des Flaschenventilhalters von 50 K gemäß EN 14470-2
  • Abluftanschluss (NW 75) auf der Schrankdecke
  • Justierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
  • komplett mit Montageschienen für Armaturen, Distanzflaschenhalter und passenden Spanngurten (Armaturen und Gasflaschen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • bequemes und sicheres Einbringen der Flaschen durch integrierte klappbare Rampe aus Stahl-Riffelblech
  • große Innenhöhe für leichte und effektive Montage im Schrank
  • mit serienmäßigem Erdungsanschluss
  • 30 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit
  • abgestimmt auf die Lagerung von 2 Gasflaschen à 50 Liter
  • 1-flügelige, abschließbare Tür, Linksanschlag
  • hochwertige Pulverbeschichtung, Korpus grau (RAL 7035), Tür gelb (RAL 1004)
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Feuerwiderstandsfähigkeit: 30 Minuten
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 2
  • Breite außen [mm]: 598
  • Tiefe außen [mm]: 616
  • Höhe außen [mm]: 2050
  • Breite innen [mm]: 494
  • Tiefe innen [mm]: 479
  • Höhe innen [mm]: 1874
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Gewicht [kg]: 293,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
598 mm
Tiefe Außen:
616 mm
Höhe Außen:
2050 mm
Breite Innen:
494 mm
Tiefe Innen:
479 mm
Höhe Innen:
1874 mm
Traglast gesamt:
600 kg
Farbe:
grau / gelb
Gewicht:
293,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank denios, druckgasflaschenschrank, Gasflaschenlager, Gasflasche lagern, Lagerung Gasflaschen, Gasflaschen-Depot, Gasflaschenschrank Brandschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.066,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,94*
€ 2.800,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.317,09*
€ 2.757,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,94*
€ 2.617,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.135,25*
€ 2.540,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,17*
€ 2.458,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
117006
ab € 81,47*
Zubehör
Denios
117007
ab € 60,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.