Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 100-O, Polyethylen, 100 l, Entnahmeöffnung, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-136-424
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     136424
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 100-O aus Polyethylen (PE), 100 Liter Volumen, Entnahmeöffnung, gelber Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
  • mit Entnahmeöffnung
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 100
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: mit Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 975
  • Tiefe außen [mm]: 705
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 21
Weitere Informationen:
Breite Außen:
975 mm
Tiefe Außen:
705 mm
Höhe Außen:
460 mm
Breite Innen:
760 mm
Tiefe Innen:
480 mm
Höhe Innen:
270 mm
Volumen:
100 l
Auffangvolumen:
100 l
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
21 kg
Weitere Suchbegriffe: streugutbehälter grau 100l, streugut behälter, streugut-behälter 100l, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,29*
€ 426,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,60*
€ 420,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,27*
€ 404,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,11*
€ 398,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,58*
€ 356,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129348
ab € 64,62*
Zubehör
Denios
129349
ab € 53,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.