Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ballonkipper BK 2-60, verzinkt, für 60-l Kunststoffballon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-130-362
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     130362
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballonkarre
Ballonkipper, verzinkt, für 60-Liter Kunststoffballon
  • Ballonkipper in feuerverzinkter Ausführung
  • zur leichten Aufnahme und zum Transport eines stehenden 60-Liter Kunststoffballons
  • kann zum Abfüllen in liegende Position gebracht werden
Technische Daten:
  • Version: Fasskipper
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: PA
  • Breite außen [mm]: 925
  • Tiefe außen [mm]: 625
  • Höhe außen [mm]: 680
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 120
  • Geeignet für: 60-Liter Ballon
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 20
Weitere Informationen:
Breite Außen:
925 mm
Tiefe Außen:
625 mm
Höhe Außen:
680 mm
Traglast gesamt:
120 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: Ballonkarren, Fasskarren, Fasskipper, Fasstransport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,46*
€ 432,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,58*
€ 426,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,61*
€ 405,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,14*
€ 383,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.