Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell mit 4 Sockelfüßen für Behälter SB 400 / UB 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-130-034
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     130034
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußgestell Streugutbehälter
Untergestell Streugutbehälter
fußgestell streugutbehälter
Untergestell mit 4 Sockelfüßen für Behälter SB 400, UB 400
  • Stabilisierendes Untergestell mit 4 Sockelfüßen
  • Für Streugutbehälter SB 400, Universalbehälter UB 400
  • Aus Stahl
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 915 x 518 x 120
  • Traglast gesamt [kg]: 800
  • Bestückung: UB 400
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
915 mm
Tiefe Außen:
518 mm
Höhe Außen:
120 mm
Traglast gesamt:
800 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Fahrgestell, Untergestell, Streugutbox, Streugutkiste, Streugutbehälter, Kunststoffbehälter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,25*
€ 240,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,48*
€ 236,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,10*
€ 226,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,39*
€ 195,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129348
ab € 64,58*
Ähnlich
Denios
129349
ab € 53,40*
Ähnlich
Denios
130033
ab € 170,47*
Ähnlich
Denios
136494
ab € 186,78*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 183,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.