Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set mit 4 Lenkrollen für Behälter Typ SB 100 / 200


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-129-348
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129348
EAN/GTIN:
     4055661017085
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Radsatz Streugutbehälter
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Set mit 4 Lenkrollen für Behälter
  • Robuste Lenkrollen vereinfachen den schnellen Transport zum Einsatzort
Technische Daten:
  • Typ: SB 100/200
  • Werkstoff: Stahl
  • Breite außen [mm]: 280
  • Tiefe außen [mm]: 180
  • Höhe außen [mm]: 84
  • Bestückung: UB 100/200
  • Format: Zubehör
  • Gewicht [kg]: 5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
180 mm
Höhe Außen:
84 mm
Werkstoff:
Stahl
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Streumittel-Behälter, Streumittelbehälter, streugutbehälter 200l, radsatz streugutbehälter, Lenkrollen für Behälter, Lenkrollen Set
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,59*
€ 83,74*
8 Tage
11
Frei Haus
ab € 65,11*
€ 84,37*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,56*
€ 90,61*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,74*
€ 99,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,41*
€ 98,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,46*
€ 94,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,75*
€ 91,33
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 64,59*
€ 76,86
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 16,1475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129349
ab € 52,61*
Ähnlich
Denios
130033
ab € 155,29*
Ähnlich
Denios
136494
ab € 169,11*
Ähnlich
Denios
130034
ab € 164,36*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 173,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.