Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untergestell, mit 4 Lenkrollen, VE 4 Stk, für 100 / 200-l-Behälter.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Untergestell
Untergestell
Artikel-Nr.:
     103-709448
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     709448
EAN/GTIN:
     4061753008213
Suchbegriffe:
Lenkrollensatz
Radsatz Streugutbehälter
radsatz streugutbehälter
Untergestell, mit 4 Lenkrollen, VE 4 Stk, für 100 / 200-l-Behälter.

Bei den 100- und 200-Liter-Behältern werden Lenkrollen direkt am Behälter montiert.

Bei Verwendung von Untergestellen sind die Behälter auch gefüllt problemlos mit einem Flurförderfahrzeug unterfahr- und transportierbar.
Weitere Informationen:
Länge:
280 mm
Breite:
180 mm
Höhe:
84 mm
Für Inhalt:
100 / 200 Liter
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 709448 49, Fahrgestell, Fahrgestelle, Rollrahmen, Untergestell, Untergestelle, Zubehör, Zubehöre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 83,83*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,79*
€ 97,00*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 97,00*
€ 115,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,32*
€ 112,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 91,11*
€ 108,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,55*
€ 105,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,79*
€ 89,00
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück (ab € 18,6975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
129349
ab € 53,48*
Ähnlich
Denios
130033
ab € 170,41*
Ähnlich
Denios
136494
ab € 187,74*
Ähnlich
Denios
130034
ab € 163,80*
Ähnlich
Denios
136495
ab € 183,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.