Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streugutbehälter SB 200, Polyethylen, 200 l, Deckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-129-346
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     129346
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Streugut-Behälter
Streugutbehälter
Streumittel-Behälter
Streumittelbehälter
Streugutbehälter SB 200 aus Polyethylen (PE), 200 Liter Volumen, gelber Deckel
  • Die Streugutbehälter von DENIOS bieten viele funktionale Details
  • stabiler und witterungsbeständiger Streugutbehälter aus Polyethylen (PE)
  • korrosionsfrei und schlagfest
  • Deckel leicht und ohne Werkzeug zu demontieren
  • abschließbarer Behälter (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 200
  • Farbe: grau
  • Deckelfarbe: gelb
  • Version: ohne Entnahmeöffnung
  • Breite außen [mm]: 975
  • Tiefe außen [mm]: 705
  • Höhe außen [mm]: 665
  • Werkstoff: LDPE
  • Traglast gesamt [kg]: 300
  • Gewicht [kg]: 22
Weitere Informationen:
Breite Außen:
975 mm
Tiefe Außen:
705 mm
Höhe Außen:
665 mm
Breite Innen:
730 mm
Tiefe Innen:
450 mm
Höhe Innen:
490 mm
Volumen:
200 l
Auffangvolumen:
200 l
Traglast gesamt:
300 kg
Werkstoff:
LDPE
Farbe:
grau
Gewicht:
22 kg
Weitere Suchbegriffe: streugut-behälter 200l, streugut behälter, streugutbehälter denios, Streugutbox, Streugutkiste, Kunststoffbehälter, Streusalzbox
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 244,97*
€ 293,01*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,18*
€ 391,44*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,44*
€ 465,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,60*
€ 462,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,74*
€ 445,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,86*
€ 436,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,18*
€ 391,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129348
ab € 64,62*
Zubehör
Denios
129349
ab € 53,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.