Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandgefäß Edelstahl, mit Zapfhahn und Füllstandsanzeiger, 10 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-125-487
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     125487
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Edelstahlstandgefäß mit Füllstandsanzeige, 10 Liter Volumen
  • zum Verteilen und sicheren, leichten Dosieren von Gefahrstoffen
  • Behälter aus Edelstahl mit PTFE-Dichtung
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und Flammendurchschlagsicherung
  • selbstschließender Zapfhahn, Mündung endet knapp oberhalb des Behälterbodens
  • mit Haltegriffen zum leichten Transport
  • inklusive gut ablesbarer Füllstandsanzeige
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 260
  • Höhe außen [mm]: 330
  • Durchmesser außen [mm]: 260
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 2,8
Weitere Informationen:
Länge Außen:
260 mm
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Höhe Außen:
330 mm
Durchmesser Außen:
260 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,8 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, 10l edelstahl sicherheitsbehälter, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, Edelstahl-Behälter, Abfüllbehälter, Ablassbehälter, Behälter mit Füllstandanzeige, Edelstahlstandgefäß 10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 640,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,61*
€ 882,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 737,67*
€ 877,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,54*
€ 866,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 701,23*
€ 834,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,40*
€ 762,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 83,12*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.