Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Granulat, Ölbinder Allwetter, wasserabweisend, 40 l


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-123-167
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     123167
EAN/GTIN:
     4055661012837
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Granulat, Ölbinder Allwetter, wasserabweisend, umweltfreundlich, saugstark, 40 l
  • Typ III R
  • Granulat auf Basis von recyceltem Polyurethanschaum
  • nimmt Kohlenwasserstoffe, Öle, Kraftstoffe, Kühlschmierstoffe und andere auf Kohlenwassersoff basierende Flüssigkeiten schnell und zuverlässig auf
  • wasserabweisend - auch bei Regen und Nässe sehr gut einsetzbar
  • geeignet für Verkehrsflächen und Straßen
  • hohe Saugleistung
  • Besonders umweltfreundlich, da zu 100 % aus Recyclingmaterial hergestellt
  • geruchbindend, bodenschonend
  • Bei trockener Lagerung unbegrenzt haltbar
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 18
  • Anwendung: Öl
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 4
  • Korngröße min [mm]: 0.13
  • Schüttgutgewicht (g/L): 405
  • Werkstoff: Polyurethan
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Inhalt [l]: 40
  • Gewicht [kg]: 13
  • Breite außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 200
  • Tiefe außen [mm]: 490
  • Aufnahmevermögen: sehr hoch
  • Gebindevolumen [l]: 40
  • Farbe: grau
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, im Freien bei Regen einsetzbar, nicht scheuernd
  • Zulassung / Zertifikat: eco friendly
Weitere Informationen:
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
490 mm
Höhe Außen:
200 mm
Aufnahmekapazität:
18 Liter / VE
Werkstoff:
Polyurethan
Farbe:
grau
Gewicht:
13 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Ölbinder, Bindemittel, Streumittel, Allwetter, Öko-Pur, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Aufsaugmittel, Adsorptionsgranulat, Oelbindemittel Granulat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 24,96*
€ 33,97*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 25,32*
€ 34,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,95*
€ 37,59*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,59*
€ 44,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,19*
€ 44,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,43*
€ 42,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,88*
€ 40,32
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,95*
€ 33,26
pro Paket
1 Paket enthält 18 Kilogramm (ab € 1,55278* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
286074
ab € 691,66*
Zubehör
Denios
239976
ab € 369,33*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,33*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,37*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,29*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,99*
Zubehör
Denios
241875
ab € 329,94*
Zubehör
Denios
145284
ab € 241,21*
Zubehör
Denios
216690
ab € 324,23*
Zubehör
Denios
116636
ab € 351,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.