Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandgefäß, Edelstahl, mit Schraubkappe, 10 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-119-587
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     119587
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, mit Schraubkappe, 10 Liter Volumen
  • zum sicheren Lagern größerer Mengen brennbarer / entzündbarer Flüssigkeiten
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und herausnehmbarer Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • mit dichtschließender Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 260
  • Tiefe außen [mm]: 260
  • Höhe außen [mm]: 330
  • Durchmesser außen [mm]: 260
  • Volumen [l]: 10
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 2,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
260 mm
Breite Außen:
260 mm
Tiefe Außen:
260 mm
Höhe Außen:
330 mm
Durchmesser Außen:
260 mm
Volumen:
10 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
2,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, 10l edelstahl sicherheitsbehälter, allzweck sicherheitsbehälter, allzweck-sicherheitsbehälter 10l, Edelstahlgefäß, Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, Edelstahl-Sicherheitsstandgefäß, Sicherheitsstandgefäß 10 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,05*
€ 366,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,37*
€ 363,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,79*
€ 353,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,44*
€ 351,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,88*
€ 305,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,83*
Zubehör
Denios
248041
ab € 91,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.