Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Granulat, Ölbinder Universal-Grobkorn, nicht brennbar, 20 kg Sack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-119-252
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     119252
EAN/GTIN:
     4055661012806
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Granulat
Granulat Bindemittel
Ölbindegranulat
Ölbindemittel
DENSORB Granulat, Ölbinder Universal-Grobkorn, nicht brennbar, chemisch inert, 20 kg Sack
  • mineralisches Granulat auf Basis von Moler (Diatomeenerde, kalziniert)
  • grobe Körnung ermöglicht die Anwendung im Freien, z. B. auf Verkehrsflächen (Typ III R)
  • dank der thermischen Behandlung (Kalzinierung) bleibt das Granulat auch bei voller Sättigung hart
  • chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
  • in unbenutztem Zustand nicht brennbar
  • Auch geeignet zum Löschen kleiner Batteriebrände oder bei Flüssigkeitsbränden von geringem Ausmaß, die sich mit Wasser nicht löschen lassen
  • Kennzeichnungen: A: Bindemittel für Säuren, B: Bindemittel für basische (alkalische) Substanzen (Laugen), F: Bindemittel für feuergefährliche, brennbare Flüssigkeiten, H: Ölbinder Typ III/R, P: Bindemittel für wässrige und polare Flüssigkeiten
  • leicht zu verteilen und wieder aufzukehren
  • hohe Saugleistung und Aufnahmekapazität
Technische Daten:
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 16
  • Anwendung: Universal
  • Format: Granulat
  • Korngröße max [mm]: 3
  • Korngröße min [mm]: 1
  • Schüttgutgewicht (g/L): 500
  • Werkstoff: Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
  • Anzahl VE pro Palette: 36
  • Inhalt [l]: 40
  • Gewicht [kg]: 20
  • Breite außen [mm]: 390
  • Höhe außen [mm]: 140
  • Tiefe außen [mm]: 780
  • Aufnahmevermögen: hoch
  • Gebindevolumen [l]: 40
  • Farbe: braun
  • Merkmale Granulat: Anwendung auf Straßen, Anwendung in Gebäuden, chemisch inert, nicht brennbar
  • Zulassung / Zertifikat: VOC-frei
Weitere Informationen:
Breite Außen:
390 mm
Tiefe Außen:
780 mm
Höhe Außen:
140 mm
Aufnahmekapazität:
16 Liter / VE
Werkstoff:
Diatomeenerde/Moler/Kieselgur
Farbe:
braun
Gewicht:
20 kg
Weitere Suchbegriffe: ölbindegranulat, Granulat, Ölbinder, Diatomeenerde, Moler, Chemikalienbindemittel, Universalbinder, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Ölabsorber, Bindemittel, Streumittel, Aufsaugmittel, Adsorptionsgranulat
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
25
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 37,66*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 30,40*
€ 40,50*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 33,72*
€ 44,90*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 44,90*
€ 53,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,53*
€ 52,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,48*
€ 50,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,78*
€ 48,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,50*
€ 48,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,72*
€ 40,13
pro Paket
1 Paket enthält 20 Kilogramm (ab € 1,686* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
286081
ab € 790,42*
Zubehör
Denios
239976
ab € 369,33*
Zubehör
Denios
123168
ab € 386,33*
Zubehör
Denios
119237
ab € 15,37*
Zubehör
Denios
119236
ab € 24,29*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
119235
ab € 58,99*
Zubehör
Denios
241875
ab € 329,94*
Zubehör
Denios
145284
ab € 241,21*
Zubehör
Denios
216690
ab € 324,23*
Zubehör
Denios
116636
ab € 351,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.