Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstandgefäß, Edelstahl, mit Schraubkappe, 50 Liter Volumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-117-346
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     117346
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweck-Sicherheitsbehälter
Sicherheits-Behälter
Sicherheitsbehälter
Sicherheitsgefäß
Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, mit Schraubkappe, 50 Liter Volumen
  • zum sicheren Lagern größerer Mengen brennbarer / entzündbarer Flüssigkeiten
  • explosionsgeschützt durch Überdruckventil und herausnehmbarer Flammendurchschlagsicherung
  • Behälter aus Edelstahl mit Dichtung aus PTFE
  • mit dichtschließender Schraubkappe (gegen Verlust gesichert)
  • durch Tragegriffe leicht zu transportieren
Technische Daten:
  • Anwendung: Lagern
  • Breite außen [mm]: 365
  • Tiefe außen [mm]: 365
  • Höhe außen [mm]: 600
  • Durchmesser außen [mm]: 365
  • Volumen [l]: 50
  • Werkstoff: Edelstahl
  • Gewicht [kg]: 12
Weitere Informationen:
Länge Außen:
365 mm
Breite Außen:
365 mm
Tiefe Außen:
365 mm
Höhe Außen:
600 mm
Durchmesser Außen:
365 mm
Volumen:
50 l
Werkstoff:
Edelstahl
Gewicht:
12 kg
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskanne, sicherheitsbehälter edelstahl, allzweck sicherheitsbehälter, sicherheitsbehälter 50 liter, Edelstahlgefäß, Sicherheitsstandgefäß aus Edelstahl, Edelstahl-Sicherheitsstandgefäß, Sicherheitsstandgefäß 50 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 417,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,31*
€ 581,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 485,10*
€ 577,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,22*
€ 557,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,36*
€ 496,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
216519
ab € 82,63*
Zubehör
Denios
248044
ab € 233,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.