Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenschrank für 1 x 50 l Gasflasche, 1-flügelige Tür rechts, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-949
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116949
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Druckgasflaschenschrank
Flüssiggasflaschenschrank
Gasflaschen-Schrank
Gasflaschenschrank
Gasflaschenschrank für 1 x 50 l Gasflasche, 1-flügelige Tür rechts, verzinkt
  • vorschriftsmäßige Lagerung von Druckgasflaschen gemäß TRGS 510
  • wirksame Be- und Entlüftung gemäß TRGS 510
  • zur Aufstellung im Freien
  • Stahlkonstruktion in stabiler und witterungsbeständiger Ausführung, komplett feuerverzinkt
  • inkl. Sicherungsketten für Gasflaschen
  • Schutz vor Diebstahl und unbefugter Benutzung durch stabile 2-Punktverriegelung und Griffzylinderschloss
  • inkl. Montageprofil für den Einbau von Armaturen (Armaturen nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Kennzeichnung mit Warnsymbol W19
  • zerlegte Anlieferung, mit Aufbauanleitung
  • abgestimmt für die Lagerung von 1 Gasflasche à 50 Liter
Technische Daten:
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 1
  • Breite außen [mm]: 460
  • Tiefe außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 2250
  • Werkstoff: Stahl
  • Türausführung: 1-flügelig
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 43
  • Aufstellort: Außen
Weitere Informationen:
Breite Außen:
460 mm
Tiefe Außen:
400 mm
Höhe Außen:
2250 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
43 kg
Weitere Suchbegriffe: Propangasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank denios, druckgasflaschenschrank, druckgasflaschenschrank 1x50l, Gasflaschenlager, Gasflasche lagern, Lagerung Gasflaschen, Gasflaschen-Depot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 723,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,92*
€ 1.003,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 840,43*
€ 1.000,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,58*
€ 968,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 782,19*
€ 930,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 723,39*
€ 860,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
116950
ab € 1.090,94*
Ähnlich
Denios
116951
ab € 1.769,36*
Ähnlich
Denios
116952
ab € 2.102,16*
Ähnlich
Denios
116953
ab € 2.771,86*
Ähnlich
Denios
116954
ab € 2.867,06*
Ähnlich
Denios
116955
ab € 3.574,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.