Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Notfall-Set in Transportbox, ohne Rollen, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-753
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116753
EAN/GTIN:
     4055661016798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Notfall-Set in Transportbox, Ausführung Öl, stationär
  • Leckage-Notfallset für die schnelle und effektive Aufnahme von Gefahrstoffleckagen. Zur Bereitstellung in potenziell gefährdeten Bereichen, z.B. dort, wo Gefahrstoffe gelagert, transportiert, umgefüllt oder verarbeitet werden
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern. Bindemittel, z.B. in Form von Matten, Rollen oder Kissen (siehe Bestückung), wird zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet. Außerdem verfügen Notfall-Sets über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindemittel
  • abgestimmt auf den innerbetrieblichen Einsatz
  • Neben den hochwertigen DENSORB Bindevlies-Produkten enthält das Set auch Granulat, mit dem die Dammbildung verstärkt und die Rutschfestigkeit des Untergrundes nach Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit wieder hergestellt werden kann
  • extra großes Notfallset mit praxisgerecht zusammengestellten Bindemitteln für größere Leckagen, z.B. an 200-l-Fässern
  • in anwendungsoptimierter Reihenfolge gepackt
  • sofort einsatzbereit
  • mit umfangreichem Inhalt
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
  • bequemer Transport mit Hubwagen oder Gabelstapler
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • zuverlässige Aufnahme von z.B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen / Außen überdacht
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 200 Matten 50 x 40 cm, 24 Schlangen 120 x 7,5 cm, 10 Kissen 25 x 25 cm, 4 Sack Granulat à 8 kg, 1 Granulatschaufel Länge 105 cm*, 3 Paar Schutzhandschuhe, 5 Entsorgungsbeutel, *nicht im Nachfüll-Set enthalten, bitte separat bestellen
  • Breite außen [mm]: 800
  • Tiefe außen [mm]: 1200
  • Höhe außen [mm]: 760
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 288
  • Länge außen [mm]: 1200
  • Aufnahmevermögen: extrem hoch
  • Typ: stationär
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1200 mm
Breite Außen:
800 mm
Tiefe Außen:
1200 mm
Höhe Außen:
760 mm
Aufnahmekapazität:
288 Liter / VE
Gewicht:
69 kg
Weitere Suchbegriffe: bindemittel notfall-set, Notfall Set, Ölbindemittel Transportbox, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set, Bindemittel, Spill Kit, Spill Kit XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 851,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 953,22*
€ 1.134,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 945,34*
€ 1.124,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 905,47*
€ 1.077,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 878,85*
€ 1.045,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 851,09*
€ 1.012,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
259696
ab € 35,02*
Zubehör
Denios
147870
ab € 370,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.