Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DENSORB Mobil-Set in robuster Transportbox, Ausführung Öl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-116-744
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     116744
EAN/GTIN:
     4055661012967
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindemittel Notfall-Set
Bindemittelnotfallset
Leckage-Notfallset
Umweltnotfallset
DENSORB Mobil-Set in robuster Transportbox, Ausführung Öl
  • unverzichtbar für den effektiven Umgang mit Leckagen und Unfällen
  • Notfall-Sets verfügen über Schutzhandschuhe für den Anwender und Entsorgungsbeutel für benutztes Bindevlies
  • Schlangen werden zur Eindämmung von Leckagen verwendet, um ein Weiterfließen zu verhindern
  • Matten und Kissen werden zur Aufnahme der ausgelaufenen Flüssigkeit verwendet
  • ideal für den mobilen Einsatz überall da, wo Leckagen auftreten können
  • perfekt geeignet für die Stationierung im Servicewagen, Gabelstapler oder LKW
  • robuste Box mit ergonomischen Tragegriffen
  • ausgestattet mit platzsparendem, zweiflügeligem Deckel
  • stabil und leicht
  • nimmt durch hydrophobe Auslegung Flüssigkeiten auf Öl- bzw. Kohlenwasserstoffbasis auf und weist Wasser ab
  • ausgezeichnet geeignet für die Beseitigung von Öl- oder Treibstoffverunreinigungen auf Wasseroberflächen
  • auf Grund der wasserabweisenden Auslegung perfekt für den Außeneinsatz geeignet, auch bei Regen
  • zuverlässige Aufnahme von z. B. Motoröl, Diesel, Heizöl, Schneidöl, Pflanzenöl, ölbasierten Lösungsmitteln u. v. m
  • Ein mehrsprachiges Aufkleberset zur Kennzeichnung des Notfall-Sets ist im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Anwendung: Öl
  • Format: Notfall-Set
  • Bestückung: 25 Matten 50 x 40 cm, 8 Schlangen 120 x 7,5 cm, 16 Kissen 25 x 25 cm, 1 Vollsichtbrille mit Gummizug, 2 Paar Schutzhandschuhe, 2 Entsorgungsbeutel
  • Länge außen [mm]: 810
  • Breite außen [mm]: 400
  • Höhe außen [mm]: 440
  • Aufnahmekapazität [Liter Öl/VE]: 67
  • Aufnahmevermögen: hoch
Weitere Informationen:
Länge Außen:
810 mm
Breite Außen:
400 mm
Tiefe Außen:
810 mm
Höhe Außen:
440 mm
Aufnahmekapazität:
67 Liter / VE
Gewicht:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, bindemittel notfall-set öl, bindemittel notfall-set, denios bindemittel notfall-set, Mobil Set, Ölbindemittel Transportbox, Leckage Set, Industriebindevlies, Bindemittel für ausgelaufene Flüssigkeiten, Notfall-Set Bindemittel, Absorptionsmittel, Adsorptionsmittel, Bindevlies, Bindemittel, Sorbent-Bindemittel-Soforthilfe-Set
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 199,66*
€ 246,51*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,88*
€ 300,50*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,50*
€ 357,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,63*
€ 349,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,34*
€ 314,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,68*
€ 306,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,88*
€ 289,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
129672
ab € 115,73*
Zubehör
Denios
206980
ab € 179,60*
Zubehör
Denios
259696
ab € 34,93*
Zubehör
Denios
160330
ab € 17,07*
Zubehör
Denios
147851
ab € 155,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.