Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gasflaschenständer aus Stahl, für 2 Flasche mit max. Ø 230 mm, Wandbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420HK-115-873
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115873
EAN/GTIN:
     4055661016682
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasflaschen-Container
Gasflaschen-Depot
Gasflaschen-Gittercontainer
Gasflaschen-Lager
Gasflaschenständer aus Stahl, für 2 Gasflaschen mit max. Ø: 230 mm, zur Wandbefestigung
  • pulverbeschichtet, enzianblau (RAL 5010)
  • für sicheren Stand von Gasflaschen
  • vorbereitet zur Wandbefestigung
  • mit Sicherungskette
  • mehrere Ständer können zu einer Gesamteinheit verschraubt werden
  • für die Lagerung von bis zu 2 Gasflaschen (max. Ø 230 mm)
Technische Daten:
  • Version: Gasflaschenständer
  • Lagerkapazität: Gasflaschen à 50 Liter: 2
  • Ø Gasflasche, max. [mm]: 230
  • Breite außen [mm]: 560
  • Tiefe außen [mm]: 410
  • Höhe außen [mm]: 1005
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: lackiert
  • Traglast gesamt [kg]: 150
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
560 mm
Tiefe Außen:
410 mm
Höhe Außen:
1005 mm
Traglast gesamt:
150 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
lackiert
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,17*
€ 302,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,70*
€ 300,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,51*
€ 288,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,24*
€ 284,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
115875
ab € 179,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.