Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlflaschenwagen BK-60 für 1 Flasche, Luft-Bereifung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-115-246
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     115246
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenwagen BK-60 für 1 Flasche, Luft-Bereifung
  • geeignet für 30- und 60-Liter-Ballons, sowie 60-Liter-Stahl- und Kunststofffässer
  • gewährleistet den sicheren Transport (zusätzliche Sicherungskette optional lieferbar)
  • mit geeigneter Auffangwanne (optional lieferbar) auch als Abfüllstation einsetzbar
  • Ballonkarre mit Luftbereifung
  • feuerverzinkt
  • auch für 11- bzw- 33-kg-Gasflaschen geeignet
Technische Daten:
  • Version: Ballonkarren
  • Werkstoff: Stahl
  • Bereifung: Luft
  • Breite außen [mm]: 470
  • Tiefe außen [mm]: 530
  • Höhe außen [mm]: 1160
  • Durchmesser Rad [mm]: 200
  • Traglast gesamt [kg]: 120
  • Geeignet für: 30- und 60-Liter Ballons, 60L Stahl- und Kunststofffässer
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 17
Weitere Informationen:
Breite Außen:
470 mm
Tiefe Außen:
530 mm
Höhe Außen:
1160 mm
Traglast gesamt:
120 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,79*
€ 315,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,55*
€ 308,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,35*
€ 271,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
133938
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.