Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollenauflage für die liegende Fasslagerung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-114-542
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     114542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Rollenauflage für die liegende Fasslagerung
  • Drehbare Rollenauflage für liegende Fasslagerung als Zubehör zur Fassauflage (pro Fass)
  • zum einfachen Drehen von 60- und 200-Liter-Fässern
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 620
  • Gewicht [kg]: 3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
620 mm
Gewicht:
3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 142,55*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 71,275* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 178,26*
€ 212,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 177,59*
€ 211,33
pro Paar
ab 5 Paar
€ 168,58*
€ 200,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 162,91*
€ 193,86
pro Paar
ab 500 Paar
€ 142,55*
€ 169,63
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
120177
ab € 1.228,49*
Zubehör
Denios
114454
ab € 1.017,03*
Zubehör
Denios
114312
ab € 768,06*
Zubehör
Denios
114301
ab € 989,40*
Zubehör
Denios
114452
ab € 1.007,28*
Zubehör
Denios
114317
ab € 1.049,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.