Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost für Gefahrstoffdepots, ganze Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420HK-101-114
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     101114
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost für Gefahrstoffstation
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
Gitterost für Gefahrstoffdepots, ganze Breite, zum Auflegen auf Regaltraversen
  • Gitterrost für Regalkombination in Gefahrstoffdepots
  • Zum Auflegen auf Regaltraversen
  • Verzinkt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Maße außen B x T x H [mm]: 1280 x 600 x 30
  • Fachlast [kg]: 200
  • Gewicht [kg]: 12,3
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1280 mm
Tiefe Außen:
600 mm
Höhe Außen:
30 mm
Gitterrost:
verzinkt
Fachlast:
200 kg
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewicht:
12,3 kg
Weitere Suchbegriffe: denios gitterrost, gitterrost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,16*
€ 81,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
215854
ab € 61,04*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.