Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtschutzgitter, Kunststoff, mit rot-weiß reflektierender Folie, H 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-311-129
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     311129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schachtabsperrung
Schachtschutzgitter
schachtschutzgitter 1 m x1m
schachtabsperrung
Schachtschutzgitter, Kunststoff, mit rot-weiß reflektierender Folie, Höhe 1000 mm
  • Zusammenlegbares Schachtschutzgitter aus Recycling-Kunststoff mit breiter reflektierender Folie Typ 1 für gute Sichtbarkeit., Dank cleverer Verbindungstechnik als Rundumschutz (für Schächte, Einstiege) und als beliebige Winkelform zur Absicherung von Arbeitsbereichen nutzbar
  • Äußerst robuste Ausführung mit hoher Standfestigkeit
  • Vier Elemente bilden ein Set. Jedes Set lässt sich mit einem weiteren Set zu einer größeren Einheit verbinden
  • Material: Recycling-Kunststoff
  • rot-weiß reflektierend, Folientyp 1
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: rot
  • Breite außen [mm]: 1000
  • Tiefe außen [mm]: 1000
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Gewicht [kg]: 16
Weitere Informationen:
Breite Außen:
1000 mm
Tiefe Außen:
1000 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rot
Gewicht:
16 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,31*
€ 369,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,77*
€ 344,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.