Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungseimer mit Deckel, aus PP, weiß, 3 Liter, 60 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-743
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309743
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verpackungseimer
verpackungseimer 3 liter
verpackungseimer
Verpackungseimer mit Deckel, aus PP, weiß, 3 Liter, VE = 60 Stück
  • Stabile Verpackungseimer aus Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Ideal für Transport, Verpackung und Aufbewahrung
  • mit schwenkbarem Tragebügel
  • Erhöhte Produktsicherheit durch Güteverschluss am Eimer
  • Bestens geeignet für z.B. Lebensmittel, Baustoffe und nicht aggressive Chemikalien im Umweltschutz, in Krankenhäusern sowie in Industrie und Handwerk
  • Mit luftdicht schließendem Deckel
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 225
  • Höhe außen [mm]: 123
  • Verpackungseinheit (VE): 60 Stück
  • Inhaltsmenge: 60
  • Gewicht [kg]: 0,155
Weitere Informationen:
Breite Außen:
225 mm
Höhe Außen:
123 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,155 kg
Weitere Suchbegriffe: Eimer, Industrie-Eimer, Behälter, Rundbehälter, Kunststoffbehälter, Verpackunseimer, Kunststoffeimer, Laborbedarf, Werkstatt, Werkstattbedarf, Laboreimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,55*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 2,6425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 197,21*
€ 234,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 194,61*
€ 231,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,84*
€ 219,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 182,09*
€ 216,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 158,55*
€ 188,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.