Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verpackungseimer mit Deckel, aus PP, weiß, 2 Liter, 80 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-742
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309742
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verpackungseimer
verpackungseimer 2 liter
verpackungseimer
Verpackungseimer mit Deckel, aus PP, weiß, 2 Liter, VE = 80 Stück
  • Stabile Verpackungseimer aus Kunststoff, Polypropylen (PP)
  • Ideal für Transport, Verpackung und Aufbewahrung
  • mit schwenkbarem Tragebügel
  • Erhöhte Produktsicherheit durch Güteverschluss am Eimer
  • Bestens geeignet für z.B. Lebensmittel, Baustoffe und nicht aggressive Chemikalien im Umweltschutz, in Krankenhäusern sowie in Industrie und Handwerk
  • Mit luftdicht schließendem Deckel
Technische Daten:
  • Werkstoff: PP
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 175
  • Höhe außen [mm]: 132
  • Verpackungseinheit (VE): 80 Stück
  • Inhaltsmenge: 80
  • Gewicht [kg]: 0,085
Weitere Informationen:
Breite Außen:
175 mm
Höhe Außen:
132 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
weiß
Gewicht:
0,085 kg
Weitere Suchbegriffe: Eimer, Industrie-Eimer, Behälter, Rundbehälter, Kunststoffbehälter, Verpackunseimer, Kunststoffeimer, Laborbedarf, Werkstatt, Werkstattbedarf, Laboreimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 80 Stück (ab € 1,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 187,34*
€ 222,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 184,00*
€ 218,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 174,47*
€ 207,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 173,02*
€ 205,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 149,60*
€ 178,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.