Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Möbeltresor Dual-Safe 445 K, Fingerscan, Widerstandsgrad S2, 50 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-308-203
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     308203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Möbeltresor Dual-Safe 445 K, Fingerscan, Feuerfest, Widerstandsgrad S2, 50 Liter
  • Programmierbares elektronisches Zahlenschloss mit Fingerprint-Modul
  • ECB-zertifiziert, Klasse B
  • Grafik-Display mit einem Admincode, neun Benutzercodes und 20 Fingerprints
  • Zeitfunktionen und Rechtevergabe
  • Inkl. vier Batterien Mignon LR 06 AA
  • DS 415 – 445: Die Schlossarmatur steht 13 mm vor
Technische Daten:
  • Werkstoff: Stahl
  • Farbe: grau
  • Maße außen B x T x H [mm]: 495 x 445 x 560
  • Maße innen B x T x H [mm]: 380 x 297 x 445
  • Gewicht [kg]: 77
Weitere Informationen:
Breite Außen:
495 mm
Tiefe Außen:
445 mm
Höhe Außen:
560 mm
Breite Innen:
380 mm
Tiefe Innen:
297 mm
Höhe Innen:
445 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Gewicht:
77 kg
Weitere Suchbegriffe: möbeltresor s2, kleintresor, Tresor, Wertschutzschrank, Panzerschrank, Wertschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,62*
€ 1.077,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 898,84*
€ 1.069,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,07*
€ 1.028,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 832,31*
€ 990,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,72*
€ 927,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.